Rechte molen GGS 28 LP

Artikelnummer: 0601225000
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
Producttype Rechte slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0601225000
EAN/GTIN 3165140654586
Nummer fabrikant 0601225000
L-nummer L00590 24

Omschrijving

Omschrijving:

  • Rechte slijpmachine GGS 28 LP
  • De draadgebonden GGS 28 LP Professional met PROtection-schakelaar uit de klasse van de rechte slijpmachines zorgt voor een optimale hantering bij veeleisende werkzaamheden
  • De rechte slijpmachine biedt ook een lange, slanke slijpspil voor een breed scala aan slijptoepassingen, zelfs op nauwe plaatsen
  • Bovendien zorgt de krachtige 500 watt motor met softstart voor een snelle werkvoortgang, zelfs bij veeleisende schuurklussen
  • Dit elektrisch gereedschap is ontworpen voor het schuren van metaal
  • De GGS 28 LP Professional beschikt ook over directe motorkoeling

Kenmerk:

  • vermogen: 280 W
  • gewicht: 1,7 kg
  • startsnelheid: 30000 min-1
  • max. slijpschijf-Ø: 40 mm
  • max. Spantang Ø: 8 mm
  • Nominaal ingangsvermogen: 500 W
  • Schakelaar: PROtection Switch
  • Sleutel oppervlakteslijpspil: 13 mm
  • Sleutel oppervlaktespanmoer: 19 mm
  • Vibratie-emissiewaarde ah [oppervlakteslijpen tot Ø 25]: 6. 0 m/s²
  • Vibratie-emissiewaarde ah [vlakslijpen tot Ø 50]: 20,0 m/s²
  • Voltage, elektrisch: 230 V
  • Spindelhals Ø: 38 mm
  • Onzekerheid K [vlakslijpen tot Ø 25]: 1,5 m/s²
  • Onzekerheid K [vlakslijpen tot Ø 50]: 1,5 m/s²
  • Gereedschapsafmetingen (breedte): 383 mm
  • Gereedschapsafmetingen (hoogte): 75 mm
  • Gereedschapsafmetingen (lengte): 75 mm

Levering:

  • Opensteeksleutel 13 mm
  • Opensteeksleutel 19 mm
  • Collethouder met klemmoer 6 mm