• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Geradschleifer GGS 28 LP

Artikel-Nr.: 0601225000
Netto: 329,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Geradschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0601225000
EAN / GTIN 3165140654586
Herstellernummer 0601225000
L-Nummer L00590 24

Beschreibung

Beschreibung:

  • Geradschleifer GGS 28 LP
  • Der kabelgebundene GGS 28 LP Professional mit PROtection-Schalter aus der Geradschleifer-Klasse gewährleistet optimale Handhabung für anspruchsvolle Arbeiten
  • Der Geradschleifer bietet außerdem eine lange, schlanke Schleifspindel für vielfältige Schleifanwendungen, selbst an engen Stellen
  • Darüber hinaus sorgt der leistungsstarke 500-Watt-Motor mit Sanftanlauf auch bei anspruchsvollen Schleifarbeiten für schnellen Arbeitsfortschritt
  • Dieses Elektrowerkzeug wurde zum Schleifen von Metall konzipiert
  • Der GGS 28 LP Professional verfügt auch über eine direkte Motorkühlung

Merkmal:

  • Abgabeleistung: 280 W
  • Gewicht: 1.7 kg
  • Leerlaufdrehzahl: 30000 min-1
  • max. Schleifkörper-Ø: 40 mm
  • max. Spannzangen-Ø: 8 mm
  • Nenneingangsleistung: 500 W
  • Schalter: PROtection Switch
  • Schlüsselfläche Schleifspindel: 13 mm
  • Schlüsselfläche Spannmutter: 19 mm
  • Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen bis Ø 25]: 6.0 m/s²
  • Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen bis Ø 50]: 20.0 m/s²
  • Spannung, elektrisch: 230 V
  • Spindelhals-Ø: 38 mm
  • Unsicherheit K [Oberflächenschleifen bis Ø 25]: 1.5 m/s²
  • Unsicherheit K [Oberflächenschleifen bis Ø 50]: 1.5 m/s²
  • Werkzeugabmessungen (Breite): 383 mm
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 75 mm
  • Werkzeugabmessungen (Länge): 75 mm

    Lieferumfang:

    • Einmaulschlüssel 13 mm
    • Einmaulschlüssel 19 mm
    • Spannzange mit Spannmutter 6 mm