Meuleuse droite GGS 28 LP

Réf.: 0601225000
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
Type de produit Meuleuses droites

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0601225000
EAN / GTIN 3165140654586
Réf. fabricant 0601225000
Article hors catalogue L00590 24

Description

Description:

  • Meuleuse droite GGS 28 LP
  • la GGS 28 LP professionnelle à câble avec interrupteur de protection de la classe meuleuse droite garantit une manipulation optimale pour les tâches exigeantes
  • La meuleuse offre également une présélection de la vitesse et une broche de meulage longue et mince pour une large gamme d'applications de meulage, même dans les endroits exigus
  • En outre, le puissant moteur de 500 W à démarrage progressif garantit une progression rapide du travail, même lors de travaux de meulage exigeants
  • Ce outil électrique est conçu pour meuler le métal
  • Le GGS 28 LP Professional est également doté d'un refroidissement direct du moteur

Caractéristique(s):

  • Puissance de sortie : 280 W
  • Poids : 1.7 kg
  • Vitesse de rotation à vide : 30000 min-1
  • Ø max. de la meule : 40 mm
  • max. Ø pince de serrage : 8 mm
  • Puissance nominale : 500 W
  • Commutateur : PROtection Switch
  • Surface de la clé de la broche de meulage : 13 mm
  • Surface de la clé de l'écrou de serrage : 19 mm
  • Valeur d'émission de vibrations ah [meulage de surface jusqu'à Ø 25] : 6. 0 m/s²
  • Valeur d'émission de vibrations ah [meulage de surface jusqu'à Ø 50] : 20.0 m/s²
  • Tension, électrique : 230 V
  • Ø du col de broche : 38 mm
  • Incertitude K [meulage de surface jusqu'à Ø 25] : 1.5 m/s²
  • Incertitude K [meulage de surface jusqu'à Ø 50] : 1.5 m/s²
  • Dimensions de l'outil (largeur) : 383 mm
  • Dimensions de l'outil (hauteur) : 75 mm
  • Dimensions de l'outil (longueur) : 75 mm

Livraison:

  • Clé à fourche 13 mm
  • Clé à fourche 19 mm
  • Pince de serrage avec écrou de serrage 6 mm