Smerigliatrice diritta GGS 28 LP

Codice art.: 0601225000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Levigatrici diritte

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0601225000
EAN / GTIN 3165140654586
Codice del produttore 0601225000
Numero-L L00590 24

Descrizione

Descrizione:

  • Smerigliatrice diritta GGS 28 LP
  • la smerigliatrice diritta GGS 28 LP Professional con collegamento a cavo con interruttore di protezione garantisce un'ottima maneggevolezza per le attività più impegnative
  • La smerigliatrice offre anche la preselezione della velocità e un mandrino di smerigliatura lungo e sottile per un'ampia gamma di applicazioni di smerigliatura, anche in luoghi ristretti
  • Inoltre, il potente motore da 500 watt con soft start garantisce un rapido avanzamento del lavoro anche durante lavori di rettifica impegnativi
  • Questo elettroutensile è progettato per il rettifica of Metal
  • Il GGS 28 LP Professional è inoltre dotato di raffreddamento diretto del motore

Proprietà:

  • Potenza di uscita: 280 W
  • Peso: 1,7 kg
  • Velocità di rotazione: 30000 min-1
  • Diametro massimo della mola: 40 mm
  • Massima mola: 40 mm. Ø pinza di serraggio: 8 mm
  • Potenza nominale in ingresso: 500 W
  • Interruttore: PROtection Switch
  • Chiave mandrino di rettifica superficiale: 13 mm
  • Chiave dado di serraggio superficiale: 19 mm
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [rettifica superficiale fino a Ø 25]: 6. 0 m/s²
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [rettifica di superfici fino a Ø 50]: 20,0 m/s²
  • Tensione, elettrica: 230 V
  • Diametro del mandrino: 38 mm
  • Insicurezza K [rettifica di superfici fino a Ø 25]: 1,5 m/s²
  • Insicurezza K [rettifica di superfici fino a Ø 50]: 1,5 m/s²
  • Dimensioni utensili (larghezza): 383 mm
  • Dimensioni utensile (altezza): 75 mm
  • Dimensioni utensile (lunghezza): 75 mm

Fornitura:

  • Chiave a becco aperto 13 mm
  • Chiave a becco aperto 19 mm
  • Mandrino a pinza con dado di serraggio 6 mm