GSB 13 RE

Art.-nr.: 0601217100
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Energiforsyning Netzbetrieben
Produkttype Slagboremaskine

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0601217100
EAN/GTIN 3165140371902
Producentnummer 0601217100

Betegnelse

Beskrivelse:

  • slagboremaskine GSB 13 RE
  • GSB 13 RE PROFESSIONAL er en kompakt 1-trins slagboremaskine til begyndere
  • Den lave vægt på 1,8 kg og det kompakte hus giver komfort ved håndtering og manøvredygtighed
  • Den er særligt robust og har en holdbar borepatron af metal med hurtig frigørelse
  • Med denne slagboremaskine kan du opnå professionelle resultater med et optimalt forhold mellem pris og ydeevne
  • Denne elværktøj er velegnet til boring i beton, sten og murværk
  • GSB 13 RE PROFESSIONAL har funktioner som hastighedsforvalg og variabel omdrejningstal

Egenskab:

  • Effekt: 301 W
  • Borepatron, type: Hurtig borepatron
  • Borepatronområde, min./max.: 1,5 - 13 mm
  • Bore-Ø træ: 25 mm
  • Bore-Ø murværk: 15 mm
  • Bore-Ø stål: 10 mm
  • Bore-Ø stål: 10 mm
  • Borepatrontilslutningsgevind: 1/2″-20 UNF
  • Vægt: 1. 8 kg
  • Nullasthastighed, 1. gear: 0 - 2800 min-1
  • Nominelt drejningsmoment: 1,8 Nm
  • Nominel indgangseffekt: 600 W
  • Hastighed ved nullasthastighed: 0 - 44800 bpm
  • Vibrationsemissionsværdi ah [boring i metal]: 3. 0 m/s²
  • Vibrationsemissionsværdi ah [slagboring i beton]: 26,0 m/s²
  • Vibrationsemissionsværdi ah [skruearbejde]: 2,5 m/s²
  • Spænding, elektrisk: 230 V
  • Spindelhalsdiameter: 43. 0 mm
  • Sikkerhed K [boring i metal]: 1,5 m/s²
  • Sikkerhed K [slagboring i beton]: 3,0 m/s²
  • Sikkerhed K [skruearbejde]: 1,5 m/s²
  • Værktøjets dimensioner (bredde): 266 mm
  • Værktøjsdimensioner (højde): 180 mm
  • Værktøjsdimensioner (længde): 180 mm
  • Værktøjsholder: 1/2″-20 UNF

Leveringsomfang:

  • Dybdeanslag 210 mm
  • Snabbe borepatron 13 mm