GOL 20 G optisk nivelleringsenhed

Art.-nr.: 0601068401
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
IP-kapslingsklasse IP54
Emballage kuffert
Energiforsyning ingen energiforsyning
Grad af beskyttelse / beskyttelsesklasse IP grad af beskyttelse
Rækkevidde maksimalt 60 m
Nøjagtighed 3 mm
Produkttype nivelleringsenhed
Udførelse uden modtager
Arbejdstemperatur minimum -10 °C
Arbejdstemperatur maksimalt 50 °C
Vægt, samlet 1.500 g

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 0601068401
EAN/GTIN 3165140603294
Producentnummer 0601068401
L-nummer L00590 1017
Producent/ansvarlig person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • GOL 20 G optisk nivelleringsenhed
  • robust og pålidelig - ideel til udendørs brug
  • ideel til udendørs brug med robust kabinet med støv- og stænkbeskyttelse
  • Bright objektiv til skarp billedkvalitet på målet
  • sikker transport med kompensatorlås
  • justerbar dorn
  • sekskantnøgle
  • kuffert
  • Objektivbeskyttelse
  • sænklod

Egenskab:

  • Arbejdsområde: 60 m
  • Betjeningstemperatur: -10 - 50 °C
  • Vægt, ca.: 1,5 kg
  • Lagertemperatur: -20 - 70 °C
  • Måleenhed: 400 Gon
  • Nivelleringsnøjagtighed: ± 3,0 mm ved 30 m
  • Støv- og stænkbeskyttelse: IP 54
  • Forstørrelse: 20 x

Leveringsomfang:

  • Justeringsdorn
  • Stiknøgle
  • Transportetui
  • Linsebeskytter
  • Sænkeblok
  • Sænkeblok