{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Typ krytí IP | IP54 | |
| Obal | kufříky | |
| Zásobování energií | Žádné napájení | |
| Typ krytí/třída ochrany | Stupeň krytí IP | |
| Dosah maximální | 60 m | |
| Přesnost | 3 mm | |
| Druh produktu | Nivelační zařízení | |
| Provedení | Bez přijímače | |
| Pracovní teplota minimální | -10 °C | |
| Pracovní teplota maximální | 50 °C | |
| Hmotnost celkem | 1 500 g |
| Katalogové číslo | 0601068401 | |
| EAN / GTIN | 3165140603294 | |
| Číslo výrobce | 0601068401 | |
| L-číslo | L00590 1017 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |