Optikai szintező készülék GOL 20 G

Cikkszám: 0601068401
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
Termék fajtája Lézeres szintező készülék

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 0601068401
EAN / GTIN 3165140603294
Gyártó száma 0601068401
L-szám L00590 1017
Gyártó/felelős személy Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Leírás

Leírás:

  • GOL 20 G optikai szintezőszerszám
  • Robusztus és megbízható - ideális kültéri használatra
  • Ideális kültéri használatra a por- és fröccsenővíz elleni védelemmel ellátott robusztus háznak köszönhetően
  • Fényigényes lencse a célpont éles képéért
  • Biztonságos szállítás a kompenzátor rögzítőszerkezetének köszönhetően
  • Beállítócsavar
  • belső hatszög
  • Hordtáska
  • Lencsevédő
  • Lúdtoll

Jellemző:

  • Munkatartomány: 60 m
  • Működési hőmérséklet: -10 - 50 °C
  • Súly, kb.: 1,5 kg
  • Tárolási hőmérséklet: -20 - 70 °C
  • Mérőegység: 400 Gon
  • Nivellálási pontosság: ± 3,0 mm 30 m-en
  • Por- és fröccsenésvédelem: IP 54
  • Nagyítás: 20 x

Tartalom:

  • beállítótüske
  • Szerkezetkulcs
  • szállítótáska
  • lencsevédő
  • leeresztőblokk