Dispositivo de nivelación óptica GOL 20 G.

Número de artículo: 0601068401
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Clase de protección IP: IP54
Embalaje Maletín
Suministro de energía Sin suministro de energía
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Alcance máximo 60 m
Precisión 3 mm
Tipo de producto Dispositivo de nivelado
Modelo Sin receptor
Temperatura de trabajo mínima -10 °C
Temperatura de trabajo máxima 50 °C
Peso total 1.500 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 0601068401
EAN / GTIN 3165140603294
Número del fabricante 0601068401
Número L L00590 1017
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

  • Dispositivo de nivelación óptica GOL 20 G
  • robusto y fiable: Ideal para uso en exteriores
  • ideal para uso en exteriores con carcasa resistente con protección contra polvo y salpicaduras
  • objetivo brillante para una imagen nítida del objetivo
  • transporte seguro con dispositivo de bloqueo del compensador
  • tornillo ajustable
  • llave hexagonal
  • maleta de transporte
  • Protección del objetivo
  • plomada

Característica:

  • Alcance de trabajo: 60 m
  • Temperatura de funcionamiento: -10 - 50 °C
  • Peso, aprox.: 1,5 kg
  • Temperatura de almacenamiento: -20 - 70 °C
  • Unidad de medida: 400 Gon
  • Precisión de nivelación: ± 3,0 mm a 30 m
  • Protección contra polvo y salpicaduras: IP 54
  • Magnificación: 20 x

Volumen de suministro:

  • Mandril de ajuste
  • Llave hexagonal interior
  • Estuche de transporte
  • Protector de lentes
  • Bloque de descenso

Descargas y documentos

Productos adecuados