Spændingstester 220-250 Volt Ligekærv transparent, med clips 3.0 mm

Art.-nr.: 05271
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
Energiforsyning ingen energiforsyning
Display LED
Målemetode RMS
Målespænding, min., spændingsmåling 220 V
Målespænding, maks., spændingsmåling 250 V
Visning (AC), min. 220 V
Visning (AC), maks. 250 V
Produkttype spændingstester
Målevarianter spændingsmåling
Strømtype vekselstrøm (AC)
Med kabel nej
Med display nej
Materiale, hus Plastik
Længde 140 mm
Vægt 15 g

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 05271
EAN/GTIN 4010995052713
Producentnummer 05271
L-nummer L60070 2323
Producent/ansvarlig person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Anvendelse: Fastslår vekselspændinger i lavspændingsområdet op til 250 V mod jordpotentialet.
  • Anvendelse: Egnet til professionel brug i industri og håndværk.
  • Klinge: Krom-vanadium-stål, gennemhærdet, nikkelbelagt.

Egenskab:

  • Værktøj til elektricitet: Nej
  • Selvbetjening - Emballage: Nej
  • ESD-artikel: Nej
  • Kærv 1 (mm): 3
  • Grebdiameter (mm): 15
  • Total længd (mm): 140
  • synlig klingelængde (mm): 60
  • med batteri / genopladeligt batteri: Nej