Comprobador de tensión de 220-250 voltios ranurado, transparente, con clip de conexión 3.0 mm

Número de artículo: 05271
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Zona de protección ESD (EPA) no
Suministro de energía Sin suministro de energía
Indicación LED
Procedimiento de medición RMS
Tensión de medición mín., Medición de tensión 220 V
Tensión de medición máx., Medición de tensión 250 V
Indicador (CA) mín. 220 V
Indicador (CA) máx. 250 V
Tipo de producto comprobador de tensión
Variantes de medición Medición de tensión
Tipo de corriente Corriente alterna (CA)
Con cable no
Con pantalla no
Material carcasa Plástico
Longitud 140 mm
Peso 15 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 05271
EAN / GTIN 4010995052713
Número del fabricante 05271
Número L L60070 2323
Fabricante/responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descripción

Descripción:

  • Aplicación: Para fijar tensiones alternas en áreas de baja tensión hasta 250 V contra potencial de tierra.
  • Aplicación: Adecuado para profesionales de la industrial y el taller.
  • Varilla: Acero al cromo-vanadio, endurecido de manera continua, con revestimiento de níquel.

Característica:

  • Herramientas eléctricas: No
  • Autoservicio - Embalaje: No
  • Artículo ESD: No
  • Ranurado 1 (mm): 3 mm
  • Diámetro del mango (mm): 15 mm
  • Longitud Total (mm): 140 mm
  • Longitud de la varilla visible (mm): 60 mm
  • con batería / batería recargable: No