Spanningszoeker 220-250 Volt sleufkop transparant, met clip 3.0 mm

Artikelnummer: 05271
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Spanningzoeker

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 05271
EAN/GTIN 4010995052713
Nummer fabrikant 05271
L-nummer L60070 2323
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Toepassing: Voor het detecteren van wisselspanningen in het laagspanningsbereik tot 250 V ten opzichte van aarde.
  • Toepassing: Geschikt voor professionals in industrie en ambacht.
  • Schacht: Chroom-vanadiumstaal, doorgehard, nikkelgecoat.

Kenmerk:

  • Gereedschap voor elektra: Nee
  • Zelfbediening - Verpakking: Nee
  • ESD-artikel: Nee
  • Sleufkop 1 (mm): 3 mm
  • Handgreepdiameter (mm): 15 mm
  • Totale lengte (mm): 140 mm
  • Zichtbare schachtlengte (mm): 60 mm
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee

Diensten en productadviseurs

Meld u aan