Tester de tensiune slot transparent de 220-250 volți, cu clemă de 3,0 mm

Cod articol.: 05271
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Alimentare cu energie Fără alimentare cu energie
Afişare LED
Proces măsurare RMS
Tensiune de măsurare min., Măsurarea intervalului de tensiune 220 V
Tensiune de măsurare max., Măsurarea intervalului de tensiune 250 V
Afișaj (AC) min. 220 V
Afișaj (AC) max. 250 V
Tip produs tester de tensiune
Variante de măsurare Măsurarea intervalului de tensiune
Tip de curent Curent alternativ (AC)
cu cablu nu
cu afișaj nu
Materialul carcasei Plastic
Lungime 140 mm
Greutate 15 g

Identificare și clasificare

Cod articol 05271
EAN / GTIN 4010995052713
Număr producător 05271
L-Număr L60070 2323
Producător/responsabil Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descriere

Descriere:

  • Aplicație: Pentru determinarea tensiunilor alternative în gama de joasă tensiune până la 250 volți în raport cu potențialul de masă
  • Aplicație: Potrivit pentru profesioniștii din comerț și industrie
  • Lama: Acier crom-vanadiu, călit prin călire, acoperit cu nichel

Caracteristică:

  • Unealtă electrică: Nr
  • SB - ambalare: Nr
  • Articole ESD: Nr
  • Fante 1 (mm): 3 mm
  • Diametru mâner (mm): 15 mm
  • Lungime totală (mm): 140 mm
  • Lungimea lamei vizibile (mm): 60 mm
  • Cu baterie / baterie: Nr