{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Zone de protection ESD (EPA) | non | |
| Alimentation électrique | pas d’alimentation électrique | |
| Affichage | LED | |
| Procédé de mesure | RMS | |
| Tension de mesure min., mesure de tension | 220 V | |
| Tension de mesure max., mesure de tension | 250 V | |
| Affichage (c.a.) min. | 220 V | |
| Affichage (c.a.) max. | 250 V | |
| Type de produit | testeur de tension | |
| Variantes de mesure | mesure de tension | |
| Type de courant | courant alternatif (c.a.) | |
| Avec câble | non | |
| Avec écran | non | |
| matériau boîtier | Plastique | |
| Longueur | 140 mm | |
| Poids | 15 g |
| Référence article | 05271 | |
| EAN / GTIN | 4010995052713 | |
| Réf. fabricant | 05271 | |
| Article hors catalogue | L60070 2323 | |
| Fabricant/personne responsable | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |