Kraftform Kompakt Turbo i Imperial 1, 16 dele

Art.-nr.: 05057485001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 05057485001
EAN/GTIN 4013288214669
Producentnummer 05057485001
L-nummer L60020 4241

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Mange brugere ønsker at kunne udføre skrueopgaver hurtigere uden at gå på kompromis.
  • Med en skruetrækker, der er præcis, der også giver mulighed for en kraftfuld afslutning på skruningen, og der desuden er meget hurtigere end en traditionel skruetrækker.
  • Et planetgear, der kan kobles til, er løsningen: Integreret i skruetrækkerens greb firdobler det arbejdshastigheden rent mekanisk ved letgående skruninger.
  • Derved fikserer den ene hånd den forreste del af grebet, mens den anden hånd drejer den bageste del af grebet.
  • Turbofunktionen kan med et tryk på en knap kobles til og fra.
  • Frakoblingen anbefales ved spænding og løsning med stort moment f.
  • eks.
  • ved skruning i træ samt ved finjustering.
  • Robust vedligeholdelsesfrit gear af stål med maksimalt moment på 14 Nm ved deaktiveret Turbo-funktion.
  • I VDE-udførelsen sikrer Kraftform Turbo håndgrebet 827 T i med de iflg.
  • IEC 60900 stykvis testede Wera VDE udskiftningsklinger hurtigt og sikkert arbejde også under spænding (op til 1.000 Volt).

Fordel:

  • Firdobbelt skruehastighed via Turbo-funktion (ren mekanisk - uden akku)
  • Aktivering og deaktivering af Turbo-funktionen ved et tryk på en knap
  • Turbo-funktion specielt til letgående skrueforbindelser
  • Til skruninger med stadigt stigende moment uden turbofunktion brugbar som en normal skruetrækker
  • Robust, vedligeholdelsesfrit gear af stål

Leveringsomfang:

  • Kraftform Kompakt Turbo i Imperial 1, 16 dele; 1x 827 T i Kraftform Turbo håndgreb: 9 x 125 mm; 1x 817 VDE Kraftform håndgreb: 9 x 98 mm; 2x Kraftform Kompakt VDE 62 iS: PH 1x154 mm, PH 2x154 mm; 2x Kraftform Kompakt VDE 62 i PH/S: # 1x154 mm, # 2x154 mm; 1x Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX®: TX 10 x 154 mm; 3x Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX®: TX 15x154 mm, TX 20x154 mm, TX 25x154 mm; 2x Kraftform Kompakt VDE 68 iS: # 1x154 mm, # 2x154 mm; 1x Kraftform Kompakt VDE 60 i: 0.4 x 2.5 x 154 mm; 3x Kraftform Kompakt VDE 60 iS: 0.6x3.5x154 mm, 0.8x4x154 mm, 1x5.5x154 mm; 1x Dobbelthæftende-stribe 120: 120 x 50 mm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele