Kraftform Kompakt Turbo i Imperial 1, 16 bucăți

Cod articol: 05057485001
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05057485001
EAN / GTIN 4013288214669
Număr producător 05057485001
L-Număr L60020 4241

Descriere

Descriere:

  • Mulți utilizatori doresc să poată efectua operațiuni de înșurubare mai rapid, fără compromisuri.
  • Cu un şurubelniţă precis, care permite, de asemenea, fixarea puternică a șuruburilor de capăt și care este, de asemenea, mult mai rapid decât un şurubelniţă convențional.
  • O transmisie planetară conectabilă este soluția: În mânerul șurubelniței, acesta integrează o viteză de lucru de 4 ori mai mare pentru conexiunile cu șurub cu rulare lină Rein mecanic.
  • O mână fixează partea din față a mânerului, a doua mână rotește partea din spate a mânerului.
  • Funcția turbo poate fi pornită sau oprită prin simpla apăsare a unui buton.
  • Oprirea este recomandată pentru strângere și slăbire cu cuplu mare și pentru reglare fină.
  • Cutie de viteze din oțel robustă, fără întreținere, cu cuplu maxim de 14 Nm, cu funcția turbo dezactivată.
  • În versiunea VDE, suportul de mână Kraftform Turbo 827 T i asigură următoarele cu ajutorul sistemului de acționare.
  • IEC 60900 lame interschimbabile Wera VDE testate prin piesă, care funcționează rapid și în siguranță chiar și sub tensiune (până la 1.000 volți).

Avantaj:

  • viteză a șurubului de 4x datorită funcției turbo (pur mecanic - fără acumulator)
  • Activarea și dezactivarea funcției Turbo printr-o simplă apăsare de buton.
  • Funcție Turbo special concepută pentru conexiuni cu șurub cu rulare lină
  • Poate fi utilizat pentru îmbinări cu șurub cu cuplu în creștere continuă, fără funcția turbo ca un şurubelniţă normal
  • Cutie de viteze robustă, care nu necesită întreţinere, din oţel.

Livrare:

  • Kraftform KOMPAKT turbo i imperial 1, 16-bucata; 1x 827 T i Kraftform turbo Suport de mână: 9 x 125 mm; 1 x 817 VDE suport de mână pentru Kraftform: 9 x 98 mm; 2x Kraftform KOMPAKT VDE 62 ESTE: PH 1x154 mm, PH 2x154 mm; 2x Kraftform KOMPAKT VDE 62 i PH/S: # 1x154 mm, # 2x154 mm; 1x Kraftform KOMPAKT VDE 67 i TORX®: TX 10 x 154 mm; 3x Kraftform KOMPAKT VDE 67 IS TORX®: TX 15x154 mm, TX 20x154 mm, TX 25x154 mm; 2x Kraftform KOMPAKT VDE 68 ESTE: # 1x154 mm, # 2x154 mm; 1x Kraftform KOMPAKT VDE 60 i: 0,4 x 2,5 x 154 mm; 3x Kraftform KOMPAKT VDE 60 ESTE: 0.6x3.5x154 mm, 0.8x4x154 mm, 1x5.5x154 mm; 1x benzi scai 120: 120 x 50 mm

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb