Kraftform Kompakt Turbo i Imperial 1, 16 pezzi

Codice art.: 05057485001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05057485001
EAN / GTIN 4013288214669
Codice del produttore 05057485001
Numero-L L60020 4241

Descrizione

Descrizione:

  • Ogni utilizzatore desidera avvitare il più rapidamente possibile e senza compromessi.
  • Tutto ciò con un giravite preciso, che consenta un lavoro con una elevata forza di serraggio e che sia inoltre molto più veloce di un giravite convenzionale.
  • La soluzione è un ingranaggio planetario attivabile:integrato nell'impugnatura del giravite, quadruplica meccanicamente la velocità di lavoro per avvitamenti scorrevoli.
  • Una mano fissa la parte anteriore dell'impugnatura e la seconda mano gira la parte posteriore.
  • La funzione Turbo può essere attivata o disattivata premendo semplicemente un bottone.
  • Si consiglia la disattivazione in caso di serraggi o allentamenti con elevate coppie p.
  • es.
  • con avvitamenti nel legno o microregolazioni.
  • Robusto ingranaggio in acciaio, che non necessita di manutenzione, con una coppia max.
  • di 14 Nm a funzione Turbo disattivata.
  • Nell'esecuzione isolata VDE l'impugnatura Kraftform Tubo 827 T i garantisce con le lame intercambiabili Wera testate singolarmente secondo IEC 60900 un rapido e veloce lavoro anche sotto tensione (fino a 1.000 Volt).

Vantaggi:

  • 4-volte la velocità di avvitamento grazie alla funzione Turbo (puramente meccanica, senza batteria)
  • Attivazione e disattivazione della funzione Turbo premendo semplicemente un bottone
  • Funzione Turbo speciale per avvitamenti scorrevoli
  • Utilizzabile come un normale giravite per avvitamenti con coppia in costante aumento senza la funzione Turbo
  • Trasmissione robusta e senza necessità di manutenzione in acciaio (coppia massima 14 Nm)

Fornitura:

  • Kraftform Kompakt Turbo i Imperial 1, 16 pieces; 1x 827 T i Kraftform Turbo blade-holding handle: 9 x 125 mm; 1x 817 VDE Kraftform blade-holding handle: 9 x 98 mm; 2x Kraftform Kompakt VDE 62 iS: PH 1x154 mm, PH 2x154 mm; 2x Kraftform Kompakt VDE 62 i PH/S: # 1x154 mm, # 2x154 mm; 1x Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX®: TX 10 x 154 mm; 3x Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX®: TX 15x154 mm, TX 20x154 mm, TX 25x154 mm; 2x Kraftform Kompakt VDE 68 iS: # 1x154 mm, # 2x154 mm; 1x Kraftform Kompakt VDE 60 i: 0.4 x 2.5 x 154 mm; 3x Kraftform Kompakt VDE 60 iS: 0.6x3.5x154 mm, 0.8x4x154 mm, 1x5.5x154 mm; 1x Hook and Loop Fastener Strip 120: 120 x 50 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi