Kraftform Kompakt Turbo i Imperial 1, 16 pièces

Réf.: 05057485001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05057485001
EAN / GTIN 4013288214669
Réf. fabricant 05057485001
Article hors catalogue L60020 4241

Description

Description:

  • De nombreux utilisateurs souhaiteraient pouvoir effectuer des opérations de vissage plus rapidement sans devoir faire de compromis.
  • Il faut un tournevis précis offrant la puissance nécessaire au vissage final et qui soit en outre bien plus rapide qu'un tournevis conventionnel.
  • Un système planétaire pouvant être activé au besoin est la solution : intégré au manche du tournevis, il multiplie mécaniquement par 4 la vitesse de travail lors d'un vissage sans résistance.
  • Une main maintient l'avant du manche alors que l'autre tourne la partie supérieure.
  • La fonction Turbo peut être activée ou désactivée par simple pression d'un bouton.
  • Il est recommandé de désactiver le turbo pour serrage ou desserer avec un couple élevé, comme dans le cas d'un vissage dans le bois ou pour un parfait ajustage.
  • Le planétaire en acier ne nécessite aucun entretien et offre une très grand longévité et une résitance de 14 Nm en mode bloqué.
  • Le manche Kraftform Turbo 827 T i anisi que le lames VDE interchangeables Wera sont contrôlés unitairement à 100% selon l'IEC 60900 pour travailler en toute sécurité jusqu'à 1.000 V.

Avantage(s):

  • Quadruple la vitesse de vissage grace à la fonction Turbo (c'est mécanique et sans batteries)
  • Activation et désactivation du Turbo par simple pression d'un bouton
  • Fonction Turbo spéciale pour des vissages sans résistance
  • Utilisable sans fonction Turbo comme un tournevis normal pour les vissages avec couple à croissance constante
  • Planétaire en acier sans entretien et très résistant

Livraison:

  • Kraftform Kompakt Turbo i Imperial 1, 16 pieces; 1x 827 T i Kraftform Turbo blade-holding handle: 9 x 125 mm; 1x 817 VDE Kraftform blade-holding handle: 9 x 98 mm; 2x Kraftform Kompakt VDE 62 iS: PH 1x154 mm, PH 2x154 mm; 2x Kraftform Kompakt VDE 62 i PH/S: # 1x154 mm, # 2x154 mm; 1x Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX®: TX 10 x 154 mm; 3x Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX®: TX 15x154 mm, TX 20x154 mm, TX 25x154 mm; 2x Kraftform Kompakt VDE 68 iS: # 1x154 mm, # 2x154 mm; 1x Kraftform Kompakt VDE 60 i: 0.4 x 2.5 x 154 mm; 3x Kraftform Kompakt VDE 60 iS: 0.6x3.5x154 mm, 0.8x4x154 mm, 1x5.5x154 mm; 1x Hook and Loop Fastener Strip 120: 120 x 50 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange