15 m EMC-certificeret, fleksibelt lysreb, der giver 15000 lumen

Art.-nr.: 03.5818
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 03.5818
EAN/GTIN 5708997358184
Producentnummer 03.5818
L-nummer L01540 100292
Producent/ansvarlig person SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com

Betegnelse

Beskrivelse:

EMC-certificerede LED-lysreb til byggepladser

Forøg sigtbarheden og sikkerheden på din byggeplads med vores prisvenlige LED-lysreb. Disse højtydende lamper er designet til trappeopgange, korridorer og gangbroer og er praktiske og effektive.

Nøgleegenskaber:
EMC-certificeret og godkendt af TÜV Rheinland
Økonomiske og alsidige LED-lysreb, der er ideelle til byggepladser
Slidstærkt og fleksibelt design til krævende arbejdsmiljøer

Derfor skal du vælge SCANGRIP LED-lysreb:
Overholder al gældende lovgivning (EMC-direktiv 2014/30/EU).
Nem og brugervenlig direkte tilslutning til lysnettet.
Burrelåslukning-kabelstrop til praktisk opbevaring, når kablet ikke er i brug.

Overholder EMC-direktivet
EMC-direktivet 2014/30/EU er vigtigt, når man køber lysreb til byggepladser, fordi det sikrer, at lysrebene overholder reglerne om elektromagnetisk interferens. Det betyder, at lyset ikke forstyrrer andre elektroniske enheder og fungerer korrekt selv i miljøer med meget elektronisk udstyr. Overensstemmelsen med dette direktiv sikrer, at lysrebene er blevet testet for at opfylde disse standarder og reducere risikoen for interferens.

Egenskab:

  • Strømkilde: Cable
  • Kabel: 2*1.0mm² H05RN-F, 1500mm
  • Driftsspænding AC: 200-240V AC 50/60Hz
  • Maks. strømforbrug: 135
  • Strålevinkel Hoved: 120°
  • CRI Hoved: Ra > 80
  • Lysstrøm Maks. hoved: 15000
  • Beskyttelse mod stød: IK07
  • Beskyttelse mod indtrængen: IP66
  • Driftstemperatur C.: -10 °C to +40 °C

Leveringsomfang:

Lyskæde 15 m

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven