{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Longueur de câble | 1,5 m | |
| Classe de câble | H05RN-F | |
| Conception du câble | 3G1,0 | |
| Puissance absorbée | 135 W | |
| Fréquence secteur | 50 Hz; 60 Hz | |
| Indice de protection IP | IP66 | |
| Indice de protection IK | IK07 | |
| Référence fabricant | Rope light 15 m | |
| Flux lumineux max. | 15 000 lm | |
| Angle de départ max. | 120 degré | |
| Directive / Marquage | directive CEM; marquage CE | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur secteur | |
| Indice de protection / Classe de protection | indice de protection IK; Degré de protection IP | |
| Type de produit | barres d’éclairage | |
| Longueur totale | 15 000 mm | |
| Matériau | plastique | |
| Température de fonctionnement minimale | -10 °C | |
| Température de fonctionnement maximale | 40 °C | |
| Luminosité réglable | non | |
| Angle de départ réglable | non | |
| Température de couleur réglable | non | |
| CRI (indice de rendu des couleurs) | 80 | |
| Type d’éclairage | LED |
| Référence article | 03.5818 | |
| EAN / GTIN | 5708997358184 | |
| Réf. fabricant | 03.5818 | |
| Article hors catalogue | L01540 100292 | |
| Fabricant/personne responsable | SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com |