Lumină flexibilă certificată EMC de 15 m cu 15000 lumeni

Cod articol.: 03.5818
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 03.5818
EAN / GTIN 5708997358184
Număr producător 03.5818
L-Număr L01540 100292
Producător/responsabil SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com

Descriere

Descriere:

Banda luminoasă cu LED certificată EMC pentru șantiere, industrie și meserii

Îmbunătățiți vizibilitatea și siguranța pe șantierul dvs. cu ajutorul benzii noastre luminoase LED economice. Această bandă luminoasă puternică a fost concepută pentru scări, coridoare și pasarele, oferind confort și eficiență.

Caracteristici cheie:
Certificat EMC, omologat de TÜV Rheinland pentru conformitate
Banda luminoasă LED economică și versatilă, ideală pentru șantiere, industrie și meserii
Design durabil și flexibil pentru medii de lucru solicitante

De ce să alegeți banda luminoasă LED SCANGRIP?
Asigurarea conformității cu toate prevederile legale în vigoare (Directiva EMC 2014/30/UE).
Conectare directă simplă la rețeaua electrică pentru o instalare ușoară.
Bandă de fixare cu scai pentru depozitare comodă când nu este utilizat.
Iluminați-vă șantierul în mod eficient cu banda noastră luminoasă LED fiabilă.

Conformitate EMC:
Directiva EMC 2014/30/UE este importantă la achiziționarea de benzi luminoase pentru șantiere, deoarece garantează că luminile respectă normele privind interferențele electromagnetice. Aceasta înseamnă că luminile nu interferează cu alte dispozitive electronice și funcționează perfect chiar și în medii cu multe dispozitive electronice. Respectarea acestei directive garantează că benzile luminoase au fost testate în conformitate cu aceste standarde și că riscul de interferențe este redus.

Caracteristică:

  • Sursă de alimentare: Cablu
  • Cablu: 2 * 1.0mm² H05RN-F, 1500mm
  • Tensiune de funcționare AC: 200-240V AC 50/60Hz
  • Consum maxim de energie: 135
  • Unghiul fasciculului principal: 120°
  • CRI Main: RA > 80
  • Flux luminos Max principal: 15000
  • Protecție la impact: IK07
  • Protecție împotriva pătrunderii: IP66
  • Temperatura de funcționare C.: -10 °C până la +40 °C.

Livrare:

Lumină tip șnur 15 m