15 m flexibilní světelná hadice s certifikací EMC a svítivostí 15000 lumenů

Artiklové číslo: 03.5818
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 03.5818
EAN / GTIN 5708997358184
Číslo výrobce 03.5818
L-číslo L01540 100292
Výrobce/odpovědná osoba SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com

Popis

Popis:

LED světelná rampa s certifikací EMC pro staveniště, průmysl a řemesla

Zlepšete viditelnost a bezpečnost na své stavbě pomocí našich cenově výhodných LED světelných pásů. Tento výkonný světelný pás byl vyvinut pro schodiště, chodby a chodníky a nabízí komfort a efektivitu.

Hlavní vlastnosti:
Certifikováno podle EMC, schváleno TÜV Rheinland pro shodu s normami
Cenově výhodné a univerzální LED světelné pásy, ideální pro staveniště, průmysl a řemeslné dílny
Odolný a flexibilní design pro náročné pracovní prostředí

Proč se rozhodnout pro LED světelnou lištu SCANGRIP?
Zajištění shody se všemi platnými právními předpisy (směrnice EMC 2014/30/EU).
Jednoduché přímé připojení k elektrické síti pro snadnou instalaci.
Suchý zip pro pohodlné skladování, když se nepoužívá.
Osvětlete své staveniště efektivně pomocí našeho spolehlivého LED světelného pásu.

Shoda s EMC:
Směrnice EMV 2014/30/EU je důležitá při nákupu světelných pásů pro staveniště, protože zajišťuje, že světla splňují předpisy týkající se elektromagnetického rušení. To znamená, že světla neruší ostatní elektronická zařízení a fungují bezchybně i v prostředí s velkým množstvím elektronických zařízení. Dodržování této směrnice zaručuje, že světelné pásy byly zkontrolovány z hlediska dodržování těchto norem a že je sníženo riziko rušení.

Charakteristika:

  • Zdroj energie: Cable
  • Kabel: 2*1.0mm² H05RN-F, 1500mm
  • Provozní napětí AC: 200-240V AC 50/60Hz
  • Maximální spotřeba energie: 135
  • Hlavní úhel paprsku: 120°
  • CRI Main: Ra > 80
  • Světelný tok Max Hlavní: 15000
  • Ochrana proti nárazu: IK07
  • Ochrana proti vniknutí: IP66
  • Provozní teplota C.: -10 °C to +40 °C

Rozsah dodávky:

Lankové osvětlení 15 m

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku