kurze aftrækkerkrog (Par)

Art.-nr.: 034001
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 6-8 uger
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
Spændedybde min. 85 mm
Produkttype aftrækkerarm
Materiale stål
Længde i alt 120 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 034001
EAN/GTIN 4021176876172
Producentnummer 034001
Producent/ansvarlig person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Aftrækkeren er reservedele til styrehåndtagaftrækkere af serie 34. De korte og lange aftrækkere bruges universelt til styrehjul med store aftrækningsslidser.
  • Gennem de frit bevægelige, på traversen glidende aftrækkere kan også ekscentriske komponenter aftrækkes.

Egenskab:

  • Materiale: Værktøjsstål
  • Spændedybde udvendig aftrækker [mm]: 85 mm
  • Spændedybde ekstern ekstraktor [tommer]: 3 3/8
  • Krogrodstykkelse ved spidsen (kløttykkelse K) [mm]: 5 mm
  • Krogrodstykkelse ved spidsen (kløttykkelse K) [tommer]: 3/16
  • Bredde af krogbasis (kloens bredde J) [mm]: 8 mm
  • Krogfodbredde (klobredde J) [tommer]: 5/16
  • Anvendelig dybde af krogbund (anvendelig kløvedybde O) [mm]: 3,5 mm
  • Brugbar krogrødedybde (brugbar kløvedybde O) [tommer]: 1/8
  • Samlet krogroddybde (samlet kløredybde H) [mm]: 11,5 mm
  • Samlet krogroddybde (samlet klodedybde H) [tommer]: 7/16
  • Samlet klotykkelse (L+1mm) [mm]: (kloens afstand til basisoverfladen): 5 mm
  • Samlet klotykkelse (L+1mm) [inch]: (kloens afstand til basisoverfladen): 3/16
  • Samlet længde [mm]: 120 mm
  • Samlet længde [tommer]: 4 3/4
  • Kan distribueres over hele verden: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)