• INFO : Vendredi 3 avril est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du mardi 7 avril

crochet d'extracteur courts (Paire)

Réf.: 034001
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 034001
EAN / GTIN 4021176876172
Réf. fabricant 034001
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • Les crochets d'extracteur sont des pièces de rechange pour extracteurs de volant de la série 34. Les crochets d'extracteur courts ou longs sont destinés à l'utilisation universelle sur des volants avec de grandes fentes d'extraction.
  • Grâce aux crochets d'extracteur mobiles, coulissant sur la traverse, même les composants excentriques peuvent être retirés.

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Profondeur de serrage de l'extracteur extérieur [mm]: 85 mm
  • Profondeur de serrage extracteur extérieur [inch]: 3 3/8
  • Épaisseur du pied du crochet à l'extrémité (épaisseur de la griffe K) [mm]: 5 mm
  • Épaisseur du pied du crochet à l'extrémité (épaisseur de la griffe K) [inch]: 3/16
  • Largeur de la base du crochet (largeur de la griffe J) [mm]: 8 mm
  • Largeur du pied du crochet (largeur de la griffe J) [inch]: 5/16
  • Profondeur utile du pied du crochet (profondeur utile de la griffe O) [mm]: 3,5 mm
  • Profondeur utile de la base du crochet (profondeur utile de la griffe O) [inch]: 1/8
  • Profondeur totale du pied du crochet (profondeur totale de la griffe H) [mm]: 11,5 mm
  • Profondeur totale de la base du crochet (profondeur totale de la griffe H) [pouce]: 7/16
  • Épaisseur totale des griffes (L+1 mm) [mm] : (distance entre les griffes et la surface de base): 5 mm
  • Épaisseur totale des griffes (L+1 mm) [pouces] : (distance entre les griffes et la surface de base): 3/16
  • Longueur totale [mm]: 120 mm
  • Longueur totale [inch]: 4 3/4
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)