Kratki kavlji za izvlečnike (par)

Št. art.: 034001
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Vpenjalna globina min. 85 mm
Vrsta izdelka snemalni krak
Material jeklo
Celotna dolžina 120 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 034001
EAN/GTIN 4021176876172
Številka proizvajalca 034001
Proizvajalec/odgovorna oseba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • Kljuke za izvlečnike so rezervni deli za izvlečnike volanskega obroča s samostoječimi kavlji iz serije 34. Kratki in dolgi snemalni kavlji so zasnovani za univerzalno uporabo na volanskih kolesih z velikimi snemalnimi režami.
  • Prosto gibljivi kavlji sprožilca, ki drsijo po prečnem vodilu, omogočajo tudi odstranitev ekscentričnih delov

Lastnosti:

  • Material: orodno jeklo
  • Globina vpenjanja zunanjega izvlečnega mehanizma [mm]: 85 mm
  • Globina vpenjanja zunanjega izvlečnega mehanizma [palec]: 3 3/8
  • Debelina osnove kavlja na konici (debelina kremplja K) [mm]: 5 mm
  • Debelina osnove kavlja na konici (debelina klešč K) [palec]: 3/16
  • Širina noge kavlja (širina krempljev J) [mm]: 8 mm
  • Širina nožice kavlja (širina krempljev J) [palec]: 5/16
  • Uporabna globina nožice kavlja (uporabna globina krempljev O) [mm]: 3,5 mm
  • Uporabna globina nožice kavlja (uporabna globina krempljev O) [palec]: 1/8
  • Skupna globina stopala kavlja (skupna globina kavlja H) [mm]: 11,5 mm
  • Skupna globina stopala kavlja (skupna globina kavlja H) [palec]: 7/16
  • Skupna debelina krempljev (L+1mm) [mm]: (razdalja med krempljem in osnovno površino): 5 mm
  • Skupna debelina krempljev (L+1mm) [palec]: (razdalja med krempljem in osnovno površino): 3/16
  • delovna dolžina [mm]: 120 mm
  • Skupna dolžina [palec]: 4 3/4