cârlige de extragere scurte (pereche)

Cod articol.: 034001
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 034001
EAN / GTIN 4021176876172
Număr producător 034001
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Descriere:

  • Cârligele de declanșare sunt piese de schimb pentru extractoarele de volan din seria 34. Cârligele de tragere scurte și lungi sunt concepute pentru utilizare universală pe volane cu fante de tragere mari.
  • Cârligele de declanșare cu mișcare liberă care glisează pe traversă permit, de asemenea, îndepărtarea componentelor excentrice

Caracteristică:

  • Material: Oţel pentru scule
  • Adâncimea de strângere a extractorului extern [mm]: 85 mm
  • Adâncimea de strângere a extractorului extern [inch]: 3 3/8
  • Grosimea bazei cârligului la vârf (grosimea ghearei K) [mm]: 5 mm
  • Grosimea bazei cârligului la vârf (grosimea ghearei K) [inch]: 3/16
  • Lățimea piciorului cârligului (lățimea ghearei J) [mm]: 8 mm
  • Lățimea piciorului cârligului (lățimea ghearei J) [inch]: 5/16
  • Adâncimea piciorului cârligului utilizabilă (adâncimea ghearei utilizabilă O) [mm]: 3,5 mm
  • Adâncimea piciorului cârligului utilizabil (adâncimea ghearei utilizabilă O) [inch]: 1/8
  • Adâncimea totală a piciorului cârligului (adâncimea totală a ghearelor H) [mm]: 11,5 mm
  • Adâncimea totală a piciorului cârligului (adâncimea totală a ghearelor H) [inch]: 7/16
  • Grosimea totală a ghearelor (L+1mm) [mm]: (distanța dintre gheare și suprafața de bază): 5 mm
  • Grosimea totală a ghearei (L+1mm) [inch]: (distanța dintre gheare și suprafața de bază): 3/16
  • Lungime totală [mm]: 120 mm
  • Lungime totală [inch]: 4 3/4