griffe di estrazione corte (paio)

Codice art.: 034001
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Profondità di serraggio min. 85 mm
Tipo di prodotto Braccio estraibile
Materiale acciaio
Lunghezza complessiva 120 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 034001
EAN / GTIN 4021176876172
Codice del produttore 034001
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • I ganci di estrazione sono pezzi di ricambio per l'estrattore per volante della serie 34. I ganci di estrazione corti o lunghi sono destinati all'uso universale su volanti con grandi fessure di estrazione.
  • Grazie ai ganci di estrazione, liberi di muoversi e scorrere sulla traversa, è possibile estrarre anche componenti eccentrici.

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Profondità di serraggio estrattore esterno [mm]: 85 mm
  • Profondità di serraggio estrattore esterno [pollice]: 3 3/8
  • Spessore della radice dell'uncino all'estremità (spessore della chela K) [mm]: 5 mm
  • Spessore della radice dell'amo sulla punta (spessore della chela K) [pollici]: 3/16
  • Larghezza della base del gancio (larghezza dell'artiglio J) [mm]: 8 mm
  • Larghezza del piede del gancio (larghezza dell'artiglio J) [pollice]: 5/16
  • Profondità base del gancio utilizzabile (profondità artiglio utilizzabile O) [mm]: 3,5 mm
  • Profondità della radice del gancio utilizzabile (profondità dell'artiglio utilizzabile O) [pollici]: 1/8
  • Profondità totale della radice dell'uncino (profondità totale dell'artiglio H) [mm]: 11,5 mm
  • Profondità totale della radice del gancio (profondità totale dell'artiglio H) [pollici]: 7/16
  • Spessore totale delle griffe (L+1 mm) [mm]: (distanza delle griffe dalla superficie di base): 5 mm
  • Spessore totale delle griffe (L+1 mm) [pollici]: (distanza delle griffe dalla superficie di base): 3/16
  • Lunghezza totale [mm]: 120 mm
  • Lunghezza totale [pollici]: 4 3/4
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)