NOVA 4 projektør

Art.-nr.: 03.6202
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Kabellængde 5 m
Kabelklasse H07RN-F
Kabelopbygning 3G1,0
Effektforbrug 29 W
Serie NOVA 4
Producentbetegnelse NOVA 4 Strahler
Kvalitets- og testsejl ingen
Kan dæmpes trinløst nej
Antal lysniveauer 6
Lysstrøm min. 400 lm
Lysstrøm maks. 4.000 lm
Belysningsstyrke maks. 200 lx
Strålevinkel, maks. 110 grader
Farvetemperatur maks. 5.700 K
Politik / mærkning CE-mærkning
Energiforsyning med kabel
Farve grå
Produkttype lampe
Længde i alt 200 mm
Bredde i alt 200 mm
Materiale kunststof
Type af fastgørelse skruer
Min. driftstemperatur -25 °C
Maksimal driftstemperatur 40 °C
Lysstyrke, kan justeres ja
Strålevinkel, justerbar nej
Farvetemperatur justerbar nej
Lysfarve koldt hvidt lys
CRI (farvegengivelsesindeks) 80
Lyskilde kan udskiftes nej
Belysningstype LED

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 03.6202
EAN/GTIN 5708997362020
Producentnummer 03.6202
L-nummer L01540 100176
Producent/ansvarlig person SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Højkvalitets og holdbar LED-arbejdslampe med 4000 lumen.
NOVA 4 er en energieffektiv LED-arbejdslampe med universel funktionalitet, der er perfekt til professionelle brugere i alle arbejdsmiljøer.
Med sit robuste design og kraftige output er denne LED-arbejdslampe bygget til at modstå barske forhold og give pålidelig belysning.

Med sit 5 meter lange H07RN-F-gummikabel giver NOVA 4 uafbrudt belysning til alle opgaver, mens IP67-klassificeringen sikrer, at den er holdbar og modstandsdygtig over for vand og støv.

Nova 4 har et elegant design, et integreret bærehåndtag og et stativ til direkte montering på et SCANGRIP TRIPOD-stativ.
For brugere, der har brug for diffust lys, kan der tilkøbes en variabel diffusor.
SCANGRIP tilbyder et bredt udvalg af tilbehør til at udvide funktionaliteten af denne LED-arbejdslampe, hvilket gør den velegnet til forskellige arbejdssituationer.

Takket være vores højeffektive multi-LED-design, der består af 90 LED’er, tilbyder NOVA 4 et justerbart lysudbytte på op til 4000 lumen.
OPTILight-indstillingen giver den belysningsstyrke (LUX), der kræves i en typisk arbejdssituation, og sikrer optimalt lys med et enkelt tryk.
Denne LED-arbejdslampe har et konstant lumenoutput, målt i henhold til den europæiske standard EN 13032-1.

Hvorfor du skal vælge NOVA 4.
LED-arbejdslampe med et højeffektivt multi-LED-design, der leverer op til 4000 lumen.
OPTILight-justering for optimalt lys med et enkelt tryk.
Slidstærk konstruktion med IP67-klassificering for vand- og støvbeskyttelse.
Udstyret med et 5 meter langt H07RN-F-gummikabel.
Certificeret til hårdhændet brug.
40 % genbrugsmateriale.
Op til 5 års garanti.
Endele er tilgængelige.
Tilbehør: Kompatibel med en bred vifte af tilbehør for at forbedre anvendelsesmulighederne.

SCANGRIP FOR LIFE-serien.
En banebrydende tilgang med fokus på at genopfinde design og funktionalitet af LED-arbejdslamper og optimere energieffektiviteten til det yderste.
Med fokus på bæredygtighed gentænkes traditionelle standarder, og grænserne for ydeevne skubbes for at forlænge belysningsløsningers levetid og muliggøre ensartet ydeevne.

Egenskab:

  • Strømkilde: Kabel
  • Kabel: 5 m / H07RN-F 3G1.0mm2
  • Kabelindgang: 196.9 in / H07RN-F 3G1.0mm2
  • Driftsspænding AC: 100 - 240 V
  • Maks. Effektforbrug: 29
  • Justerbar lyseffekt, fjernlys: 6 trin
  • Lyskilde, fjernlys: Højeffektivt multi-LED design med 90 lysdioder
  • Fjernlys med strålevinkel: 110°
  • CCT-kørelys: 5700
  • CRI-forlygte: RA > 80
  • OptiLight_Setting: 200 lux ved 2 m (en-12464-2)
  • LuminousFluxMinMain: 400
  • LuminousFluxMaxMain: 4000
  • ImpactProtection: IK07
  • IngressProtection: IP67
  • ROGUH_Service: Ja
  • Driftstemperatur: -25 til +40 °C
  • Driftstemperatur_F.: +14 til +104 °F