Projecteur NOVA 4

Réf.: 03.6202
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Longueur de câble 5 m
Classe de câble H07RN-F
Conception du câble 3G1,0
Puissance absorbée 29 W
Série NOVA 4
Référence fabricant NOVA 4 Strahler
Label de qualité et de contrôle sans
Variateur de lumière progressif non
Nombre de niveaux d’éclairage 6
Flux lumineux min. 400 lm
Flux lumineux max. 4 000 lm
Intensité lumineuse max. 200 lx
Angle de départ max. 110 degré
Température de couleur max. 5 700 K
Directive / Marquage marquage CE
Alimentation électrique fonctionnement sur secteur
Couleur gris
Type de produit projecteurs
Longueur totale 200 mm
Largeur totale 200 mm
Matériau plastique
Type de fixation vis
Température de fonctionnement minimale -25 °C
Température de fonctionnement maximale 40 °C
Luminosité réglable oui
Angle de départ réglable non
Température de couleur réglable non
Puissance blanc froid
CRI (indice de rendu des couleurs) 80
Ampoule interchangeable non
Type d’éclairage LED

Identification et classification

Référence article 03.6202
EAN / GTIN 5708997362020
Réf. fabricant 03.6202
Article hors catalogue L01540 100176
Fabricant/personne responsable SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com

Description

Description:

Projecteur de travail LED durable de 4 000 lumens.
NOVA 4 est un projecteur à LED à faible consommation d'énergie assurant des fonctions universelles, parfait pour les utilisateurs professionnels dans tous les environnements de travail, et équipé d'un câble de 5 mètres H07RN-F.
NOVA 4 est conçu pour résister dans des environnements de travail difficiles, avec un indice IP67 garantissant la durabilité et la résistance à l'eau et à la poussière. Sa robustesse lui permet de supporter des conditions rudes, humides et salissantes, ce qui le rend adapté au travail en extérieur par tous les temps.
Le design de NOVA est élégant, avec une poignée de transport intégrée et un support pour un montage sur le trépied SCANGRIP. Pour ceux qui souhaiteraient un éclairage diffus, un diffuseur peut être acheté en option. SCANGRIP propose une large gamme d'accessoires pour augmenter le potentiel du projecteur de travail dans toutes les situations de travail.
Grâce à sa conception multi-LED à haute efficacité composée de 90 LED, NOVA 4 produit une lumière réglable jusqu'à 4 000 lumens. Le réglage OPTILight permet d'obtenir d'une simple pression l'éclairement requis
(LUX) dans une situation de travail typique, garantissant ainsi un éclairage et une durée d'utilisation optimum. Ce projecteur de travail offre un rendement lumineux constant mesuré conformément à la norme européenne EN 13032-1.
Pourquoi choisir NOVA 4 ?
Conception multi-LED à haute performance produisant jusqu'à 4000 lumens.
Fonction OPTILight pour un éclairage optimisé d'une simple pression.
Construction durable avec un indice de protection IP67 pour la résistance à l'eau et à la poussière.
Câble H07RN-F de 5 m.
Certifiée Usage Intensif.
40 % de matériaux recyclés.
Garantie prolongée à 5 ans.
Pièces détachées disponibles.
Accessoires - compatible avec une variété d'accessoires pour améliorer ses fonctionnalités.

SCANGRIP FOR LIFE.
Une approche pionnière qui vise à réinventer la conception et les fonctionnalités des lampes de travail à LED et à optimiser au maximum l'efficacité énergétique.
En mettant l'accent sur la durabilité, les normes existantes sont repensées et les limites sont repoussées pour prolonger la durée de vie des solutions d'éclairage.

Caractéristique(s):

  • Source d’alimentation: Câble
  • Câble: 5 m / H07RN-F 3G1.0mm2
  • Entrée de câble: 196,9 po / H07RN-F 3G1,0 mm2
  • Tension de fonctionnement c.a.: 100-240 V
  • Ø de vissage Puissance absorbée: 29
  • Éclairage principal à flux lumineux réglable: 6 niveaux
  • Source lumineuse éclairage principal: Conception multi-LED très efficace avec 90 LED
  • Angle du faisceau du feu principal: 110°
  • ECLAIRAGE principal CCT: 5700
  • ECLAIRAGE principal CRI: RA > 80
  • OptiLight_Setting: 200 lux à 2 m (en-12464-2)
  • LuminousFluxMinMain: 400
  • LuminousFluxMaxMain: 4000
  • ImpactProtect: IK07
  • IngressProtect: IP67
  • Roguh_Service: Oui
  • Température de fonctionnement: -25 à +40 °C
  • Température_de_fonctionnement_F.: +14 à +104 °F