Foco NOVA 4

Número de artículo: 03.6202
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Longitud de cable 5 m
Clase de cable H07RN-F
Estructura de cable 3G1,0
Consumo de potencia 29 W
Serie NOVA 4
Denominación del fabricante NOVA 4 Strahler
Sello de calidad y comprobación Ninguno/a
Posibilidad de atenuación en continuo no
Número de niveles de luz 6
Flujo luminoso mín. 400 lm
Flujo luminoso máx. 4.000 lm
Intensidad luminosa máx. 200 lx
Ángulo de emisión 110 grados
Temperatura de color máx. 5.700 K
Directiva / etiquetado Identificación CE
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Color gris
Tipo de producto Foco
Longitud total 200 mm
Anchura total 200 mm
Material plástico
Tipo de fijación Tornillos
Temperatura de funcionamiento mínima -25 °C
Temperatura de funcionamiento máxima 40 °C
Luminosidad ajustable
Ángulo de emisión ajustable no
Temperatura de color ajustable no
Color luz Color blanco frío
CRI (índice de reproducción cromática) 80
Bombilla intercambiable no
Tipo de iluminación LED

Identificación y clasificación

Número de artículo 03.6202
EAN / GTIN 5708997362020
Número del fabricante 03.6202
Número L L01540 100176
Fabricante/responsable SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com

Descripción

Descripción:

Luz de trabajo led de alta calidad y duradera con 4000 lúmenes.
La NOVA 4 es una luz de trabajo led de bajo consumo con funcionalidad universal que es perfecta para usuarios profesionales en todos los entornos de trabajo.
Con su diseño robusto y su potente rendimiento, esta luz de trabajo led está diseñada para soportar condiciones difíciles y proporcionar una iluminación confiable.

Con su cable de goma H07RN-F de 5 m, el NOVA 4 proporciona un rendimiento de iluminación ininterrumpido para todas las tareas, mientras que la clasificación IP67 garantiza su durabilidad y resistencia al agua y al polvo.

El NOVA 4 tiene un diseño elegante, un asa de transporte integrada y un soporte para el montaje directo en un TRÍPODE SCANGRIP.
Para los usuarios que requieren luz difusa, también se puede comprar un difusor de aplicación variable.
SCANGRIP ofrece una amplia gama de accesorios para ampliar la funcionalidad de esta luz de trabajo led, haciéndola adecuada para diversas situaciones de trabajo.

Gracias a nuestro diseño multi-LED altamente eficiente que consta de 90 ledes, el NOVA 4 ofrece una salida de luz ajustable de hasta 4000 lúmenes.
El ajuste OptiLight proporciona la iluminación (LUX) necesaria en una situación de trabajo típica y proporciona una luz óptima con un simple toque.
Esta luz de trabajo led ofrece una salida de lumen constante, medida según la norma europea EN 13032-1.

¿Por qué elegir NOVA 4?
Luz de trabajo LED con un diseño multi-LED altamente eficiente que entrega hasta 4000 lúmenes.
Ajuste OptiLight para una luz óptima con un solo toque.
Construcción duradera con clasificación IP67 para protección contra el agua y el polvo.
Equipado con un cable de caucho H07RN-F de 5 m de largo.
Certificado para operación dura.
material 40% reciclado.
Hasta 5 años de garantía.
Piezas de repuesto disponibles.
Accesorios: Compatible con una amplia gama de accesorios para mejorar las posibilidades de aplicación.

Serie SCANGRIP FOR LIFE.
Un enfoque pionero centrado en reinventar el diseño y la funcionalidad de las luces de trabajo LED y optimizar la eficiencia energética hasta el extremo.
Con un enfoque en la sostenibilidad, se replantean los estándares tradicionales y se amplían los límites de rendimiento para prolongar la vida útil de las soluciones de iluminación y permitir un rendimiento constante.

Característica:

  • Fuente de energía: Cable
  • Cable: 5 m / H07RN-F 3G1.0mm2
  • Entrada por cable: 196,9 in / H07RN-F 3G1.0mm2
  • Voltaje de funcionamiento AC: 100-240 V
  • Máx. Consumo de potencia: 29
  • Luz de salida de luz ajustable luz principal: 6 niveles
  • Fuente de luz luz luz principal: Diseño multi-LED altamente eficiente con 90 ledes
  • Ángulo de haz luz principal: 110°
  • CCT luz principal: 5700
  • CRI luz principal: RA > 80
  • OptiLight_Setting: 200 lux@2 m (EN-12464-2)
  • LuminousFluxMinMain: 400
  • LuminousFluxMaxMain: 4000
  • ImpactProtection: IK07
  • IngressProtección: IP67
  • ROGUH_Service: Sí
  • OperativoTemperatura: -25 hasta +40 °C
  • Operating_Temperature_f.: +14 hasta +104 °F

Productos adecuados