Reflector NOVA 4

Cod articol.: 03.6202
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Lungimea cablului 5 m
Clasa cablului H07RN-F
Structura cablului 3G1,0
Putere absorbită 29 W
Serie NOVA 4
Denumirea producătorului NOVA 4 Strahler
Sigiliu de calitate și testare Nu există
Reglabil la infinit nein
Numărul de niveluri de lumină 6
Flux luminos min. 400 lm
Flux luminos max. 4.000 lm
Intensitate de iluminare max. 200 lx
Unghi fascicul max. 110 grad
Temperatură culoare max. 5.700 K
Politică / etichetare Marcaj CE
Alimentare cu energie Alimentat de la reţea
Culoarea gri
Tip produs Reflector
Lungimea totală 200 mm
Lăţime totală 200 mm
Material plastic
Tip de fixare Şuruburi
Temperatura minimă de funcționare -25 °C
Temperatură maximă de funcţionare 40 °C
Luminozitate reglabilă ja
Unghi fascicul reglabil nein
Temperatură culoare reglabilă nein
Culoarea luminii Alb rece
CRI (Index de redare a culorilor) 80
Corpuri de iluminat înlocuibile nu
Tipul de iluminare LED

Identificare și clasificare

Cod articol 03.6202
EAN / GTIN 5708997362020
Număr producător 03.6202
L-Număr L01540 100176
Producător/responsabil SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com

Descriere

Descriere:

Lumină de lucru LED de înaltă calitate și durabilă, cu 4000 lumeni.
NOVA 4 este o lampă de lucru cu LED eficientă din punct de vedere energetic, cu funcționalitate universală, perfectă pentru utilizatorii profesioniști din toate mediile de lucru.
Cu designul său robust și performanța puternică, această lampă de lucru cu LED-uri este construită pentru a rezista la condiții dure și pentru a oferi o iluminare fiabilă.

Cu cablul de cauciuc H07RN-F de 5 m, NOVA 4 oferă performanțe de iluminare neîntrerupte pentru toate sarcinile, în timp ce clasa IP67 asigură durabilitatea și rezistența la apă și praf.

NOVA 4 are un design elegant, un mâner de transport integrat și un suport pentru montare directă pe un TREPIED SCANGRIP.
Pentru utilizatorii care au nevoie de lumină difuză, se poate achiziționa și un difuzor cu aplicabilitate variabilă.
SCANGRIP oferă o gamă largă de accesorii pentru a extinde funcționalitatea acestei lumini de lucru cu LED-uri, făcându-l potrivit pentru diverse situații de lucru.

Datorită designului nostru multi-LED extrem de eficient, compus din 90 LED-uri, NOVA 4 oferă o lumină reglabilă de până la 4000 de lumeni.
Setarea OptiLight asigură iluminarea (lux) necesară într-o situație de lucru tipică și oferă lumină optimă printr-o simplă atingere.
Această lampă de lucru cu LED-uri oferă un flux constant de lumeni, măsurat în conformitate cu standardul european EN 13032-1.

De ce să alegeți NOVA 4?
Lumină de lucru CU LED-uri cu un design multi-LED extrem de eficient, care oferă până la 4000 de lumeni.
Setare OptiLight pentru lumină optimă printr-o singură atingere.
Construcție durabilă IP67 pentru protecția împotriva apei și a prafului.
Echipat cu un cablu de cauciuc H07RN-F de 5 m lungime.
Certificat pentru operare dură.
40% materiale reciclate.
Până la 5 ani garanție.
Piese de schimb disponibile.
Accesorii: Compatibil cu o gamă largă de accesorii pentru a spori posibilitățile de aplicare.

SeriaSCANGRIP FOR LIFE.
O abordare de pionierat axată pe reinventarea designului și funcționalității lămpilor de lucru cu LED și optimizarea eficienței energetice la extrem.
Cu accent pe durabilitate, standardele tradiționale sunt regândite și limitele de performanță sunt împinse pentru a prelungi durata de viață a soluțiilor de iluminat și a permite performanțe constante.

Caracteristică:

  • Sursă de alimentare: Cablu
  • Cablu: 5 m / H07RN-F 3G1.0mm2
  • Intrare prin cablu: 196,9 in / H07RN-F 3G1.0mm2
  • Tensiune de funcționare AC: 100-240 V
  • Viteză max. Putere absorbită: 29
  • Lumină principală reglabilă: 6 trepte
  • Lumină principală sursă de lumină: Design multi-LED foarte eficient cu 90 LED-uri
  • Lumină de drum unghi fascicul: 110°
  • Lumină principală CCT: 5700
  • Lumina principală CRI: RA > 80
  • OptiLight_Setting: 200 lux@2 m (EN-12464-2)
  • LuminousFluxMinMain: 400
  • LuminousFluxMaxMain: 4000
  • Protecție împotriva impacturilor: IK07
  • IngressProtection: IP67
  • ROGUH_Service: Da
  • Operare Temperatura: -25 până la +40 °C
  • Temperatură_de funcționare_F.: +14 până la +104 °F