• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

NOVA 4 Strahler

Artikel-Nr.: 03.6202
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Kabellänge 5 m
Kabelklasse H07RN-F
Kabelaufbau 3G1,0
Leistungsaufnahme 29 W
Serie NOVA 4
Herstellerbezeichnung NOVA 4 Strahler
Güte- und Prüfsiegel keine
Stufenlos dimmbar nein
Anzahl Leuchtstufen 6
Lichtstrom min. 400 lm
Lichtstrom max. 4.000 lm
Beleuchtungsstärke max. 200 lx
Abstrahlwinkel max. 110 Grad
Farbtemperatur max. 5.700 K
Richtlinie / Kennzeichnung CE-Kennzeichnung
Energieversorgung Netzbetrieben
Farbe grau
Produktart Strahler
Länge gesamt 200 mm
Breite gesamt 200 mm
Material Kunststoff
Art der Befestigung Schrauben
Betriebstemperatur min. -25 °C
Betriebstemperatur max. 40 °C
Leuchtkraft verstellbar ja
Abstrahlwinkel verstellbar nein
Farbtemperatur verstellbar nein
Lichtfarbe kaltweiß
CRI (Farbwiedergabeindex) 80
Leuchtmittel austauschbar nein
Beleuchtungsart LED

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 03.6202
EAN / GTIN 5708997362020
Herstellernummer 03.6202
L-Nummer L01540 100176
Hersteller/verantwortliche Person SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Dänemark, www.scangrip.com

Beschreibung

Beschreibung:

Hochwertige und langlebige LED-Arbeitsleuchte mit 4000 Lumen.
Die NOVA 4 ist eine energieeffiziente LED-Arbeitsleuchte mit universeller Funktionalität, die sich perfekt für professionelle Anwender in allen Arbeitsumgebungen eignet.
Mit ihrem robusten Design und ihrer starken Leistung ist diese LED-Arbeitsleuchte so gebaut, dass sie auch harten Bedingungen standhält und eine zuverlässige Beleuchtung liefert.

Mit ihrem 5 m langen H07RN-F-Gummikabel bietet die NOVA 4 eine ununterbrochene Beleuchtungsleistung bei allen Aufgaben, während die IP67-Klassifizierung sicherstellt, dass sie langlebig und resistent gegen Wasser und Staub ist.

Die NOVA 4 verfügt über ein elegantes Design, einen integrierten Tragegriff und einen Standfuß zur direkten Montage auf einem SCANGRIP TRIPOD Stativ.
Für Anwender, die diffuses Licht benötigen, kann ein variabel einsetzbarer Diffusor zusätzlich erworben werden.
SCANGRIP bietet eine breite Palette von Zubehör an, um die Funktionalität dieser LED-Arbeitsleuchte zu erweitern, so dass sie für verschiedene Arbeitssituationen geeignet ist.

Dank unserem hocheffizienten Multi-LED-Design, bestehend aus 90 LEDs, bietet die NOVA 4 eine einstellbare Lichtleistung von bis zu 4000 Lumen.
Die OPTILight-Einstellung liefert die in einer typischen Arbeitssituation benötigte Beleuchtungsstärke (LUX) und sorgt mit einer einfachen Berührung für optimales Licht.
Diese LED-Arbeitsleuchte bietet eine konstante Lumenleistung, gemessen nach der europäischen Norm EN 13032-1.

Weshalb Sie sich für die NOVA 4 entscheiden sollten.
LED-Arbeitsleuchte mit einem hocheffizienten Multi-LED-Design, das bis zu 4000 Lumen liefert.
OPTILight-Einstellung für optimales Licht mit einer einfachen Berührung.
Langlebige Konstruktion mit Schutzart IP67 für Wasser- und Staubschutz.
Ausgestattet mit einem 5 m langen H07RN-F Gummikabel.
Zertifiziert für rauen Betrieb.
40 % recyceltes Material.
Bis zu 5 Jahre Garantie.
Ersatzteile erhältlich.
Zubehör: Kompatibel mit einer Vielzahl von Zubehör zur Verbesserung der Einsatzmöglichkeiten.

SCANGRIP FOR LIFE Serie.
Ein bahnbrechender Ansatz, der sich darauf konzentriert, das Design und die Funktionalität von LED-Arbeitsleuchten neu zu erfinden und die Energieeffizienz bis zum Äußersten zu optimieren.
Mit dem Fokus auf Nachhaltigkeit werden traditionelle Standards neu überdacht und Leistungsgrenzen verschoben, um die Lebensdauer von Beleuchtungslösungen zu verlängern und gleichbleibende Leistung zu ermöglichen.

Merkmal:

  • Stromquelle: Kabel
  • Kabel: 5 m / H07RN-F 3G1,0 mm2
  • Kabeleingang: 196,9 in / H07RN-F 3G1,0 mm2
  • Betriebsspannung AC: 100-240 V
  • Max. Leistungsaufnahme: 29
  • Einstellbare Lichtleistung Hauptlicht: 6 Stufen
  • Lichtquelle Hauptlicht: Hocheffizientes Multi-LED-Design mit 90 LEDs
  • Abstrahlwinkel Hauptlicht: 110°
  • CCT Hauptlicht: 5700
  • CRI Hauptlicht: Ra > 80
  • OPTILight_setting: 200 lux@2 m (EN-12464-2)
  • LuminousFluxMinMain: 400
  • LuminousFluxMaxMain: 4000
  • ImpactProtection: IK07
  • IngressProtection: IP67
  • Roguh_service: Ja
  • OperatingTemperature: -25 bis +40 °C
  • Operating_temperature_F: +14 bis +104 °F

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb