unbrakotop med kuglehoved M1.4 TC D3 L365

Art.-nr.: 01860213
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 01860213
EAN/GTIN 7630041110814
Producentnummer 01860213
L-nummer L41140 420

Betegnelse

Udførelse:

  • Materiale: Wolframcarbid
  • Fastgørelse [mm]: M1,4
  • Diameter [mm]: 3
  • Sondelængde [mm]: 36,5
  • Særlige kendetegn: Til TESA-HITE, MICRO-HITE og μ-HITE

Beskrivelse:

Sensorkugle M1,4, hårdmetal, Ø 3 mm, L = 36.5 mm