TOUCHE BILLE M1,4 MD D3 L36,5

Réf.: 01860213
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 01860213
EAN / GTIN 7630041110814
Réf. fabricant 01860213
Article hors catalogue L41140 420

Description

Exécution:

  • Matériau : Carbure de tungstène
  • Fixation [mm] : M1,4
  • Diamètre [mm] : 3
  • Longueur de la sonde [mm] : 36.5
  • Caractéristiques particulières: Pour TESA-HITE, MICRO-HITE et μ-HITE

Description:

Touche M1,4 à bille, métal dur, Ø 3 mm, L = 36,5 mm