Kuličkový dotek M1,4 TC D3 L36,5

Č. pol.: 01860213
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 01860213
EAN/GTIN 7630041110814
Číslo výrobcu 01860213
Číslo L L41140 420

Popis

Prevedenie:

  • Materiál: Karbid wolframu
  • Upevnění [mm]: M1,4
  • Průměr [mm]: 3
  • Délka sondy [mm]: 36,5
  • Zvláštní vlastnosti: Pro TESA-HITE, MICRO-HITE a μ-HITE

Popis:

Kulička sondy M1.4, karbid, Ø 3 mm, L = 36,5 mm