• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

PLAATS KOGEL M1.4 HM D3 L36.5

Artikelnummer: 01860213
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 01860213
EAN/GTIN 7630041110814
Nummer fabrikant 01860213
L-nummer L41140 420

Omschrijving

Uitvoering:

  • Materiaal: Wolfraamcarbide
  • Bevestiging [mm]: M1,4
  • Diameter [mm]: 3
  • Sondelengte [mm]: 36,5
  • Bijzondere kenmerken: Voor TESA-HEITE, MICRO-HEITE en μ-HEITE

Omschrijving:

Styluskogel M1.4, hardmetaal, Ø 3 mm, L = 36,5 mm

Diensten en productadviseurs

Meld u aan