Inserție cu vârf sferic M1,4 TC D3 L36,5

Cod articol: 01860213
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol 01860213
EAN / GTIN 7630041110814
Număr producător 01860213
L-Număr L41140 420

Descriere

Execuţie:

  • Material: Carbură de tungsten
  • Fixare [mm]: M1,4
  • Diametru [mm]: 3
  • Lungime sondă [mm]: 36,5
  • Caracteristici speciale: Pentru TESA-HITE, MICRO-HITE și μ-HITE

Descriere:

Inserție cu vârf sferic M1.4, carbură, Ø 3 mm, L = 36,5 mm

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă