{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Emballage | løs | |
| Energiforsyning | ingen energiforsyning | |
| Materiale | specialstål (INOX) | |
| Hærdet | ja | |
| Måleflade | afrundet | |
| Fejlgrænse | 0,03 mm | |
| Aflæsning | 0,05 mm | |
| Måleområde min. | 0 mm | |
| Måleområde maks. | 200 mm | |
| Indvendig måleindsatsdiameter | 5 mm | |
| Kæbelængde | 60 mm | |
| Dybdemål tilgængeligt | nej | |
| Finindstilling | nej | |
| Fiksering | låseskrue | |
| Måleteknik | analog | |
| Reverserbar aflæsning | nej | |
| Aflæsning, skinne | 1 mm | |
| Aflæsning, cirkulær skala | 0,05 mm | |
| Standard | ISO 13385 | |
| Testrapport | producentens testrapport | |
| Produkttype | værkstedsskydelærer | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 00510506 | |
| EAN/GTIN | 7630041105698 | |
| Producentnummer | 00510506 |