{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Embalaje | sueltos | |
| Suministro de energía | Sin suministro de energía | |
| Material | acero fino (INOX) | |
| Material endurecido | sí | |
| Superficie de medición | forma redondeada | |
| Margen de error | 0,03 mm | |
| Lectura | 0,05 mm | |
| Capacidad de medición mín. | 0 mm | |
| Capacidad de medición máx. | 200 mm | |
| Diámetro interior del accesorio de medición | 5 mm | |
| Longitud del pico | 60 mm | |
| Varilla de profundidad existente | no | |
| Ajuste preciso | no | |
| Sujeción | Tornillo de sujeción | |
| Metrología | Analógico/a | |
| Lectura conmutable | no | |
| Lectura de riel | 1 mm | |
| Lectura de escala circular | 0,05 mm | |
| Norma | ISO 13385 | |
| Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | |
| Tipo de producto | Pie de rey para taller | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 00510506 | |
| EAN / GTIN | 7630041105698 | |
| Número del fabricante | 00510506 |