{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Verpackung | lose | |
| Energieversorgung | keine Energieversorgung | |
| Material | Edelstahl (INOX) | |
| gehärtet | ja | |
| Messfläche | gerundet | |
| Fehlergrenze | 0,03 mm | |
| Ablesung | 0,05 mm | |
| Messbereich min. | 0 mm | |
| Messbereich max. | 200 mm | |
| Durchmesser Innenmessansatz | 5 mm | |
| Schnabellänge | 60 mm | |
| Tiefenmaß vorhanden | nein | |
| Feineinstellung | nein | |
| Feststellung | Feststellschraube | |
| Messtechnik | analog | |
| Ablesung umschaltbar | nein | |
| Ablesung Schiene | 1 mm | |
| Ablesung Rundskala | 0,05 mm | |
| Norm | ISO 13385 | |
| Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |
| Produktart | Werkstattmessschieber | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 00510506 | |
| EAN / GTIN | 7630041105698 | |
| Herstellernummer | 00510506 |