{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Alimentation électrique | pas d’alimentation électrique | |
| Matériau | acier inoxydable (INOX) | |
| Trempage | oui | |
| Surface de mesure | forme arrondie | |
| Lecture | 0,05 mm | |
| Plage de mesure min | 0 mm | |
| Plage de mesure max. | 200 mm | |
| Longueur de bec | 60 mm | |
| Réglage fin | non | |
| Blocage | vis de blocage | |
| métrologie | mode analogique | |
| Norme | ISO 13385 | |
| Certificat d’étalonnage | déclaration de conformité fabricant | |
| Type de produit | pied à coulisse d’atelier | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 00510506 | |
| EAN / GTIN | 7630041105698 | |
| Réf. fabricant | 00510506 |