{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Ambalaj | neambalate individual | |
| Alimentare cu energie | Fără alimentare cu energie | |
| Material | oţel superior (INOX) | |
| Călit | Da | |
| Suprafaţă de măsurare | rotunjit | |
| Eroare de toleranţă | 0,03 mm | |
| Citire | 0,05 mm | |
| Domeniu de măsurare min. | 0 mm | |
| Domeniu de măsurare max. | 200 mm | |
| Diametru accesoriu de măsurare interior | 5 mm | |
| Lungimea ciocului | 60 mm | |
| Tijă adâncime existentă | Nein | |
| Ajustare fină | Nein | |
| Blocare | Şurub de fixare | |
| Tehnică de măsurare | Analog | |
| Citire comutabilă | Nein | |
| Standard | ISO 13385 | |
| Tip produs | Manometru de etrier pentru atelier | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 00510506 | |
| EAN / GTIN | 7630041105698 | |
| Număr producător | 00510506 |