Skydelære til måling af riller, 35 ÷ 300 mm, 0,02, mm

Art.-nr.: 00510393
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Skydelære, specialudførelse

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 00510393
EAN/GTIN 7630041105681
Producentnummer 00510393
L-nummer L41140 492

Betegnelse

Udførelse:

Maksimalt tilladte fejl:
L = kæbernes længde i mm
For opløsning 0,02:
40 < L ≤ 60: ± 80 µm
60 < L ≤ 80: ± 100 µm
80 < L ≤ 100: ± 120 µm
For opløsning 0,05:
0 < L ≤ 40: ± 50 µm
Dimension A [mm]: 5
Dimension B [mm]: 10
Dimension C [mm]: 100
Dimension a [mm]: 20
Dimension b [mm]: 4

Beskrivelse:

dybdeskydelære med nonius og fast stopplade, 35-300 mm, 0.02 mm

Egenskab:

  • Materiale: Hærdet rustfrit stål
  • Enheder: mm
  • Karakteristika: Låseskrue
  • Måleområde [mm]: 35 ÷ 300
  • Opløsning [mm]: 0,02

Norm:

Fabriksstandard

Leveringsomfang:

Målerapport; Overensstemmelseserklæring