Calibre vernier para medición de ranuras, 35 ÷ 300 mm, 0,02, mm

Número de artículo: 00510393
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Pie de rey modelo especial

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 00510393
EAN / GTIN 7630041105681
Número del fabricante 00510393
Número L L41140 492

Descripción

Ejecución:

Errores máximos permitidos:
L = longitud de las mordazas en mm
Para resolución 0,02:
40 < L ≤ 60: ± 80 µm
60 < L ≤ 80: ± 100 µm
80 < L ≤ 100: ± 120 µm
Para resolución 0,05:
0 < L ≤ 40: ± 50 µm
Dimensión A [mm]: 5
Dimensión B [mm]: 10
Dimensión C [mm]: 100
Dimensión a [mm]: 20
Dimensión b [mm]: 4

Descripción:

Pie de rey con nonio para gargantas interiores, 35-300 mm, 0,02, mm

Característica:

  • Material: Acero inoxidable endurecido
  • Unidades: mm
  • Características: Tornillo de bloqueo
  • Rango de medición [mm]: 35 ÷ 300
  • Resolución [mm]: 0,02

Norma:

Norma de fábrica

Volumen de suministro:

Informe de medición; Declaración de conformidad