• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Messschieber für Rillenmessung, 35 ÷ 300 mm, 0,02, mm

Artikel-Nr.: 00510393
Preis pro 1 Stück
Netto: 217,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Ablesung 0,02 mm
Messbereich 300 mm
Messtechnik digital
Produktart Messschieber Sonderausführung

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 00510393
EAN / GTIN 7630041105681
Herstellernummer 00510393
L-Nummer L41140 492

Beschreibung

Ausführung:

Maximal zulässige Fehler:
L = Länge der Backen in mm
Für Auflösung 0,02:
40 < L ≤ 60: ± 80 µm
60 < L ≤ 80: ± 100 µm
80 < L ≤ 100: ± 120 µm
Für Auflösung 0,05:
0 < L ≤ 40: ± 50 µm
Maß A [mm]: 5
Dimension B [mm]: 10
Dimension C [mm]: 100
Dimension a [mm]: 20
Dimension b [mm]: 4

Beschreibung:

Tiefenmessschieber mit Nonius und fester Anschlagplatte, 35-300 mm, 0,02, mm

Merkmal:

  • Material: Gehärteter rostfreier Stahl
  • Einheiten: mm
  • Merkmale: Feststellschraube
  • Messbereich [mm]: 35 ÷ 300
  • Auflösung [mm]: 0,02

Norm:

Werksnorm

Lieferumfang:

Messprotokoll; Konformitätserklärung