• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, sabato 13 dicembre l'eShop non sarà disponibile. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati.
  • Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Calibro a corsoio per la misurazione di scanalature, 35 ÷ 300 mm, 0,02, mm

Codice art.: 00510393
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Lettura 0,02 mm
Campo di misura 300 mm
Metrologia digital
Tipo di prodotto Calibro a corsoio, esecuzione speciale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 00510393
EAN / GTIN 7630041105681
Codice del produttore 00510393
Numero-L L41140 492

Descrizione

Esecuzione:

Errori massimi consentiti:
L = lunghezza delle ganasce in mm
Per risoluzione 0,02:
40 < L ≤ 60: ± 80 µm
60 < L ≤ 80: ± 100 µm
80 < L ≤ 100: ± 120 µm
Per risoluzione 0,05:
0 < L ≤ 40: ± 50 µm
Dimensione A [mm]: 5
Dimensione B [mm]: 10
Dimensione C [mm]: 100
Dimensione a [mm]: 20
Dimensione b [mm]: 4

Descrizione:

Calibro a nonio per gole interne, 35-300 mm, 0,02 mm

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio inox temprato
  • Unità: mm
  • Caratteristiche: Vite di bloccaggio
  • Campo di misura [mm]: 35 ÷ 300
  • Risoluzione [mm]: 0,02

Norma:

Standard di fabbrica

Fornitura:

Rapporto di misurazione; Dichiarazione di conformità