Pied à coulisse pour la mesure de rainures, 35 ÷ 300 mm, 0,02, mm

Réf.: 00510393
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Pied à coulisse, modèle spécial

Numéros d’identification et classifications

Référence article 00510393
EAN / GTIN 7630041105681
Réf. fabricant 00510393
Article hors catalogue L41140 492

Description

Exécution:

Erreurs maximales autorisées:
L = longueur des mâchoires en mm
Pour la résolution 0,02:
40 < L ≤ 60: ± 80 µm
60 < L ≤ 80: ± 100 µm
80 < L ≤ 100: ± 120 µm
Pour la résolution 0,05:
0 < L ≤ 40: ± 50 µm
Dimension A [mm]: 5
Dimension B [mm]: 10
Dimension C [mm]: 100
Dimension a [mm]: 20
Dimension b [mm]: 4

Description:

Pied à coulisse à vernier pour gorges intérieures, 35-300 mm, 0,02, mm

Caractéristique(s):

  • Matériau: Acier inoxydable trempé
  • Unités: mm
  • Caractéristiques: Vis de blocage
  • Etendue de mesure [mm]: 35 ÷ 300
  • Résolution [mm]: 0,02

Norme:

Standard d'usine

Livraison:

Rapport de mesure ; Déclaration de conformité