Skydelære, 200 mm, 0,02, 2 mm/r

Art.-nr.: 00510045
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Materiale specialstål (INOX)
Hærdet ja
Måleafvigelse MPE 20 µm
Måleområde min. 0 mm
Måleområde maks. 200 mm
Kæbelængde 50 mm
Drivrulle ja
Fiksering låseskrue
Stødbeskyttelse ja
Måleteknik analog
viseromdrejning 2 mm
Standard fabriksstandard
Produkttype skydelærer med ur

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 00510045
EAN/GTIN 7630041105384
Producentnummer 00510045
L-nummer L41140 264

Betegnelse

Udførelse:

Maksimalt tilladte fejl:
L = længde i mm
0 < L ≤ 100: ± 20 µm
100 < L ≤ 300: ± 30 µm
Dimension A [mm]: 50
Dimension B [mm]: 18,6
Dimension C [mm]: 1,5 x 1,8
Dimension D [mm]: 3,6
Dimension E [mm]: 15,5

Beskrivelse:

skydelære med rund skala, 200 mm, 0.02, 2 mm/t.

Egenskab:

  • Materiale: Hærdet rustfrit stål; Gearmekanisme af hærdet, slebet stål
  • Skive: Ø 32 mm; Roterende
  • Enheder: mm
  • Karakteristika: Integreret stødsikkert system; Med låseskrue
  • Måleområde [mm]: 0 ÷ 200
  • Vandring/omdrejning [mm]: 2
  • Tommelfingerrulle: Med
  • Opløsning [mm]: 0,02

Norm:

ISO 13385-1:2019

Leveringsomfang:

Målerapport; Overensstemmelseserklæring