Číslicový kalibr, 200 mm, 0,02, 2 mm/r

Č. pol.: 00510045
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Číselníkové posuvné meradlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 00510045
EAN/GTIN 7630041105384
Číslo výrobcu 00510045
Číslo L L40620 95

Popis

Prevedenie:

Maximální přípustné chyby:
L = Délka v mm
0 < L ≤ 100: ± 20 µm
100 < L ≤ 300: ± 30 µm
Rozměr A [ 50
Rozměr B [ 18,6
Rozměr C [mm]: Rozměr D 1,5 x 1,8
[mm]: 3,6
Rozměr E [mm]: 15,5

Popis:

Třmen s kruhovou stupnicí, 200 mm, 0,02, 2 mm/t

Charakteristika:

  • Materiál: Kalená nerezová ocel; ozubená kola z kalené, broušené oceli
  • Vytáčení: Ø 32 mm; otočný
  • Jednotky: mm
  • Charakteristiky: Vestavěný systém odolný proti nárazům; se zajišťovacím šroubem
  • Rozsah měření [mm]: 0 ÷ 200
  • Zdvih / otáčky [mm]: 2
  • Role palce: S
  • Rozlišení [mm]: 0,02

Norma:

ISO 13385-1:2019

Rozsah dodávky:

Zpráva o měření; prohlášení o shodě