Mérőskála, 200 mm, 0,02, 2 mm/r

Cikkszám: 00510045
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Méréstechnika analog
Termék fajtája Órás tolómérő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 00510045
EAN / GTIN 7630041105384
Gyártó száma 00510045
L-szám L40620 95

Leírás

Kivitel:

Maximális megengedett hibák:
L = hossz mm-ben
0 < L ≤ 100: ± 20 µm
100 < L ≤ 300: ± 30 µm
A méret [mm]: 50
B méret [ 18,6
C méret [mm]: 1,5 x 1,8
D méret [mm]: 3,6
e méret [mm]: 15,5.

Leírás:

Mérőórás tolómérő, 200 mm, 0,02, 2 mm/t

Jellemző:

  • Anyaga: Edzett rozsdamentes acél; fogaskerekek edzett, őrölt acélból
  • Tárcsázás: Ø 32 mm; forgatható
  • Mértékegység: Mm
  • Jellemzők: Beépített ütésálló rendszer; rögzítőcsavarral
  • Mérési tartomány [mm]: 0 ÷ 200
  • Mozgás / fordulat [mm]: 2.
  • Hüvelykujj tekercs: Az
  • Felbontás [mm]: 0,02.

Szabvány:

ISO 13385-1:2019

Tartalom:

Mérési jelentés; megfelelőségi nyilatkozat